品番 : EA520XA-0A
品名 : 350x570mm/60kg テーブルリフト
ハンドルが折り畳め車載もラクラク
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-60WHF |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 60 | 荷台サイズ(mm) | 350×570 |
| 揚高(mm) | 241~940 | ストローク(mm) | 699 |
| 押手高さ | 815mm | 全長 | 785mm |
| 車輪径 | 100mm(ゴム車) | 重量 | 24kg |
| ペダル回数 | 22回 | 材質 | ポンプ:アルミ シリンダー:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体:スチール(粉体塗装) |
| ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。 揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。 |
|||
| フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。 | |||
| 油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 | |||
| 過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。 | |||
| レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です) | |||
| 早送り装置付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,900 円(税抜)/ 83,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
