品番 : EA520XB-0A
品名 : 400x 720mm/130kg テーブルリフト(ローラーコンベアー付)
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-130R |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 130 | 荷台サイズ(mm) | 400×720 |
| 揚高(mm) | 305~790 | ストローク(mm) | 485 |
| 押手高さ | 810mm | 全長 | 950mm |
| 車輪径 | 100mm(ゴム車) | 重量 | 47kg |
| 足踏ポンプ回数 | 22回 | 材質 | ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装) |
| ローラー径 | φ38mm | ローラーピッチ | 55mm |
| 使用油 | タービン油:ISO VG22 | ||
| 金物などの重量物ラインに適した、ローラーコンベアー搭載タイプ | |||
| 油圧シリンダー | |||
| ブレーキ付自在キャスター | |||
| フットペダル式 | |||
| 過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。 | |||
| 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。 | |||
| レリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
153,600 円(税抜)/ 168,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/06 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
