詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XE-2A

品名 : 450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GHSH-200-45C
テーブルサイズ(mm) 450×450 揚高(mm) 680~1000
耐荷重(kg) 200 車輪径 63mm(ゴム車)
重量 29kg フレーム材質 スチール(メラミン焼付塗装)
ストローク(mm) 320 ペダル回数 42回
室内での軽作業に最適です。
事務作業のサイドテーブルとして。部品加工、梱包、組立検査など。
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。
最大30°まで角度調整が可能です。(調整角度:0、15、30°)
油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。
テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。
自在キャスター×4(ストッパー付)
※チルト調整ネジを緩めたまま天板を持ち上げたり、チルト調整ネジを固定した後でも、無理に天板を持ち上げると
破損したりシリンダー内部にオイルが入り込み天板が降りない可能性がございます。
チルト調整するため以外で天板のみ持ち上げることを控えていただけますようお願いいたします。
追加説明
カタログ価格

86,300 円(税抜)/ 94,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1607ページ
ウェブカタログ画像
  • 最大30°まで角度調整が可能です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top