詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XH-2A

品名 : 700x 400mm/150kg テーブルリフト

仕様

メーカー をくだ屋技研(O.P.K.) 型番 LTX-H150-7
耐荷重 150kg 荷台サイズ 700x400mm
揚高 210~740mm ストローク 530mm
ハンドル高 815mm 全長 950㎜
全幅 400mm 全高 815mm
踏込数 13回 車輪径 φ100×25mm
車輪材質 ゴム 重量 35kg
操作は簡単、小回りも抜群です。
ハンドルを折りたたむことができます。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付
自動負荷チェックバルブ内蔵
キャスターは両輪ブレーキ付
キャスターガード付きなので、取り付けることでキャスターに関わる危険を回避し、安全性を向上させました。
誤操作によりテーブルの降下を防ぐ、戻りスプリングを標準装備しています。
メンテナンス時、万が一の事態を防ぐメンテナンスストッパー付
追加説明
カタログ価格

78,900 円(税抜)/ 86,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1672ページ
ウェブカタログ画像
  • キャスターガード
  • 戻りスプリング
  • メンテナンスストッパー
  • A:210mm   B:740mm\nC:700mm   D:400mm\nE:950mm   F:400mm\nG:815mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top