詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521GA

品名 : 6本組やすり(ハンドル付)

仕様

形状 平・半丸・先細・三角・角・丸(各1本)
平 (5.8×1.4mm)
半丸 (5.2×1.7mm)
先細 (5.7×1.4mm)
三角 (3.4mm)
角 (2.8mm)
丸 (φ3mm)
粒度 細目 刃長 63mm
やすり長 138mm ハンドル長 110mm
シャンク径 φ3.2mm 材質 クロム合金鋼
ハンドルは差替え式の為、1つのハンドルで付け替えが可能
追加説明
カタログ価格

3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0578ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top