品番 : EA521PA
品名 : 185-215mm やすり(クランク・舟形・平/4本組)
仕様
| <セット内容> | 平4本組(クランク形×2サイズ、舟形×2サイズ) | 全長(mm) | 185・215 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 80・100 | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平(185mmやすり:7×2.5) 平(215mmやすり:11×3.5) |
サイズ | 215×11×3.5mm(クランク)、215×11×3.5mm(舟形)185×7×2.5mm(クランク)、185×7×2.5mm(舟形) |
| コーティング長 | 全長215mm:100mm、全長185mm:80mm | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| Rの仕上げ・修正に | |||
| 金型加工に最適! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
