詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PC

品名 : 185-215mm やすり(クランク・舟形・半丸/4本組)

仕様

<セット内容> 半丸4本組(クランク形×2サイズ、舟形×2サイズ) 全長(mm) 185・215
刃長(mm) 80・100 粗さ 中目
形状(mm) 半丸(185mmやすり:7.3×2.5)
半丸(215mmやすり:12×3.8)
サイズ 215×12×3.8mm(クランク)、215×12×3.8mm(舟形)185×7.3×2.5mm(クランク)、185×7.3×2.5mm(舟形)
コーティング長 全長215mm:100mm、全長185mm:80mm 材質 合金工具鋼(SKS-8)
Rの仕上げ・修正に
金型加工に最適!
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0578ページ
ウェブカタログ画像
  • 舟形
  • クランク形
  • 形状:半丸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top