詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-16

品名 : 215mm やすり(平/シャープカット)

仕様

全長 215mm 刃長 110mm
形状(mm) 平(11×3.5) やすり目 シャープカット
材質 合金工具鋼(SKS-8)
金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。
単目の仕上がり感に、細かい下目をつけ切削性を向上させています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0583ページ
ウェブカタログ画像
  • 単目の仕上がり感に、細かい下目をつけ切削性を向上させています。
  • 形状:平(11×3.5)

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top