詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-1A

品名 : 215mm クロムコーティングやすり(高硬度用)

仕様

全長 215mm 刃長 110mm
粗さ 中目 形状(mm) 平(11×3.5)
材質 合金工具鋼(SKS-8) やすり目 複目
重量 60g
HRC67
やすりの表面をクロムコーティングして通常品より硬度を高めているので、硬質材の切削に最適です。また、切削粉の剥離性にも優れている為、目詰まりが少ないです。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 23:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0584ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top