品番 : EA521PH-65
品名 : 215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/粗-細目
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリ
仕様
| セット内容 | 粗目/中目/細目(3本組) | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 形状 | 平(11×3.5mm) |
| カット数 | 13(1cmあたり) | 材質 | 炭素工具鋼(SK材) |
| 重量 | 75g | ||
| やすり目の角度を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、狭い接地面でも滑ることなくバリ取り作業が行えます。 | |||
| 特殊な硬質クロムコーティングを施したことにより、クイックカットの切れ味、目詰まりしにくさと錆びにくさを実現しています。 | |||
| プラスチック、銅、アルミ、鉄、ステンレスなど、さまざまな素材に対応できます。 | |||
| ストレート構造を採用し、更にバリ取りしやすくなりました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0584ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521PH-66 : 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/粗目) |
| セット商品 | EA521PH-67 : 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/中目) |
| セット商品 | EA521PH-68 : 215mm やすり(バリ取り用/クロムコーティング/細目) |

