詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521SC-12F

品名 : 170mm ダイヤモンド鏝やすり(三角/金型用)

仕様

全長(mm) 170 コーティング長(mm) 25
粒度 #150 形状 三角
用途 金型などのバリ取りに
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0579ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状:三角
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top