品番 : EA521TS-71A
品名 : 200mm のこやすり(サンダー型)
仕様
| 用途 | 木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 200mm | 材質 | SK材 |
| 粗さ | 荒目・中目 | ||
| 金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない | |||
| 一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています | |||
| 作業性に優れたサンダー型で平面削りに最適 | |||
| 替刃式(替刃:EA521TS-72) | |||
| グリップはエラストマー樹脂を採用。 ・握りやすいグリップ ・汗などで滑りにくいグリップ ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ ・作業性の高いグリップ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA521TS-72 : [EA521TS-71用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
