品番 : EA521TS-81
品名 : 152mm 石膏ボード用やすり
仕様
| サイズ | 152.4×44.5×54.1mm | 刃サイズ | 44.5×139.7mm |
|---|---|---|---|
| 石膏ボード、軟金属、粗い木材表面を滑らかにするのに最適 | |||
| ポケットに収まるほど小型なので、どんな作業にも手軽に持ち運べます。 | |||
| エッジや表面を素早く滑らかにし、作業時間と労力を節約します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/26 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA521TS-82 : [EA521TS-81用] 交換やすり |
ウェブカタログ画像
拡大
