詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VA-1

品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)

食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

全長(mm) 310 刃長(mm) 200
粗さ 中目(複目) 形状(mm) 半丸(21×6)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。
ラバーハンドル付(ハンドル長:110mm)
工具鋼製
長寿命
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/06/17 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0595ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(21×6)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top