詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VC-35A

品名 : 250mm 鉄工やすり(3種・5本組/粗・中目)

カタログ訂正

25/02/17 先端形状画像の訂正。誤:平先細(22x5)、正:平(22x5)(9025 No.55,56)

食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

仕様 5本組(平・丸・平、片コバ丸・半丸(2本)) 全長 370mm
刃長 250mm 粗目(22×5mm)
粗目(φ8mm) 平、片コバ丸 中目、単目(シングルカット)(21×3mm)
半丸 粗目・中目(21×6mm) 総重量 約1.4kg
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。
ラバー柄
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 01:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0595ページ

代替品

EA521TW-25B
  • 品番

    EA521TW-25B

  • コメント

    違い:外見等が異なります。

ウェブカタログ画像
  • 形状:平(22×5)
  • 形状:丸(φ8)
  • 形状:平、片コバ丸(21×3)
  • 形状:半丸(21×6)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top