詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VC-53

品名 : 150-300mm 鉄工やすり(9本組・4サイズ/粗-油)

力のかけやすいソフトグリップハンドル

仕様

<セット内容> 9本組
刃長150mm・三角・油目 (4.9mm)
刃長150mm・三角・細目 (4.9mm)
刃長200mm・半丸・粗目 (20×5.5mm)
刃長200mm・平・粗目 (16.7×4.5mm)
刃長250mm・丸・粗目 (φ9.1mm)
刃長250mm・半丸・粗目 (24.6×7.2mm)
刃長250mm・平・粗目 (単目) (23×4mm)
刃長250mm・平・粗目 (複目) (23×4mm)
刃長300mm・平・粗目 (31×4.8mm)
重量 1.94kg
追加説明
カタログ価格

36,100 (税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/31 23:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0596ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top