品番 : EA521VL-2
品名 : 160mm 精密やすり(半丸・3本組/荒・中・極油目
仕様
| <セット内容> | 3本組(荒目・中目・極油目) | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 80mm | 形状 | 半丸 |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| EA521VX-12A(荒目) | |||
| EA521VX-12B(中目) | |||
| EA521VX-12D(極油目) | |||
| 同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。 | |||
| 粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 | |||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 鋭い角面と鋭い先端 | |||
| 国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521VX-12A : 160mm 精密やすり(半丸/荒目) |
| セット商品 | EA521VX-12B : 160mm 精密やすり(半丸/中目) |
| セット商品 | EA521VX-12D : 160mm 精密やすり(半丸/極油目) |
| 関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
