品番 : EA521VL-5
品名 : 140mm 精密やすり(楕円・3本組/荒・中・油目)
仕様
| <セット内容> | 3本組(荒目・中目・油目) | 形状 | 楕円 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 刃長 | 70mm |
| 総重量 | 約28g | 材質 | クロームスチール |
| 硬度 | HRC66° | ||
| EA521VX-51A(荒目) | |||
| EA521VX-51B(中目) | |||
| EA521VX-51C(油目) | |||
| 同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。 | |||
| 粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 | |||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 鋭い角面と鋭い先端 | |||
| 国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521VX-51B : 140mm 精密やすり(楕円/中目) |
| セット商品 | EA521VX-51C : 140mm 精密やすり(楕円/油目) |
| 関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
