詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VL-7

品名 : 140mm 精密やすり(平・半丸・丸-6本/荒・中目)

仕様

<セット内容> (6本組)
・EA521VX-1A(平・荒目)
・EA521VX-11A(半丸・荒目)
・EA521VX-61A(丸・荒目)
・EA521VX-1B(平・中目)
・EA521VX-11B(半丸・中目)
・EA521VX-61B(丸・中目)
全長 140mm
刃長 70mm 形状 平・半丸・丸
粗さ 中目・荒目 総重量 約43g
材質 クロームスチール 硬度 HRC66°
3形状のやすりと2種類の目の粗さの入った6本セットです。
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/06/19 00:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0587ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状・平(4.8×1.1mm)
  • 形状・半丸(5.1×1.5mm)
  • 形状・丸(φ2.8mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top