品番 : EA521VL-8
品名 : 200mm 精密やすり(平・半丸・丸-6本/荒・中目)
仕様
| <セット内容> | (6本組) ・EA521VX-4A(平・荒目) ・EA521VX-14A(半丸・荒目) ・EA521VX-64A(丸・荒目) ・EA521VX-4B(平・中目) ・EA521VX-14B(半丸・中目) ・EA521VX-64B(丸・中目) |
全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 形状 | 平・半丸・丸 |
| 粗さ | 荒目・中目 | 総重量 | 約92g |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| 3形状のやすりと2種類の目の粗さの入った6本セットです。 | |||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 鋭い角面と鋭い先端 | |||
| 国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
