品番 : EA521VP-201BT
品名 : 200mm 鉄工やすり(平/粗目)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
| 全長(mm) | 320 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 形状(mm) | 平(22×5) | 粗さ | 粗目 |
| 仕様 | 柄あり | ||
| 人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル | |||
| ハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA521VP-201B : 200mm 鉄工やすり(平/荒目) |
| 部品 | EA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
