詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521W

品名 : 100mm 鉄工やすり(5種・6本組)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12800
<セット内容> 6本組
平(10×1.2mm)
先細(3~11×1.2mm)
半丸(9.5mm)
三角(5mm)
角(3mm)
丸(φ3mm)
全長 170mm
刃長 100mm 重量 111g
ハンドル材質
コンパクトなヤスリ6本セット
木柄付
ケース付
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/13 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0578ページ
モデルチェンジ品画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top