詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521XB-3

品名 : 20x100mm バリ取り用やすり

仕様

全長 205mm 刃幅 20mm
刃長 100mm 材質 刃:炭素鋼
グリップ:ポリプロピレン
重量 100g
ステンレス包丁・出刃包丁・はさみ・工具等の刃研ぎやバリ取りに
荒研ぎ・仕上げが一本でOK! 工具も研ぎやすい曲面仕様タイプ
水で濡らさずそのまま使える
安全ツバ付
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2501ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃研ぎに!
  • バリ取りに!
  • 荒目
  • 仕上目

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top