詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521XC-140

品名 : φ4.0mm (EA521XC-4.0用)替やすり

仕様

サイズ φ4.0×160mm 入数 3本
[EA521XC-4.0用]棒やすり
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/16 02:24現在)

商品入数 3 販売単位 ST
カタログページ 2486ページ
ウェブカタログ画像
※本商品は、棒やすりのみ3本セットです。
  • ※本商品は、棒やすりのみ3本セットです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top