品番 : EA522AB-1A
品名 : 76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 粗目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 76×25×9.5mm | 粒度 | #120~320 |
| アーカンサスストーン | |||
| 革ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| ※メーカーの都合により、ケースにRH PREYDAのロゴの印字がされていない商品が届く場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/08 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
