詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AG-11

品名 : 127x41x13mm 油砥石セット・天然(中/細/極細

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

〈セット内容〉 砥石(中目/細目/極細目)×各1枚
シリコンベース×1
オイル(112g)×1
プラスチックケース×1
仕様 中目/細目/極細目
粒度 #400~600、#800~1000、#2000~3000 サイズ 127×41×13mm
ケースサイズ 138(W)×95(D)×59(H)mm
アーカンサスストーン
油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0589ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top