詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-18

品名 : 205x75x50mm 砥石・天然(中仕上げ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 包丁の仕上げ、鋏を主に、銀製、磨き物や漆の研ぎ出しに 仕様 中仕上
サイズ 205×75×50mm 重量 約2.3kg
天然中仕上げ砥石
研ぎくずだし、仕上げ用砥石の面直しに使用されます。
上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより素早く安定した研ぎが可能です。
仕上げ砥石に近い中砥石です。
海砥石の為、乾燥防止の為、表面にカシュウを塗ってます。
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

27,900 (税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/07 18:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ

代替品

EA522G-16
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top