品番 : EA522G-310
品名 : 砥石用スライドラック(ロング)
仕様
| 使用可能シンク内寸 | 370~625mm | 重量 | 約750g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂、ステンレス、エラストマー | ||
| シンクを研ぎスペースとして利用出来るスライドラックです。 | |||
| ゴム脚付きですので通常の砥石台としても機能します。 ※砥石に滑り止めのゴム台やゴム枠の付属しない砥石の場合は滑り止めに砥石の下に濡れ雑巾等を敷いてお使いください。 |
|||
| 静荷重10kg(5kgダンベル×2)に耐える強度があり業務用に最適です。 | |||
| ※砥石は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
