詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-46

品名 : 205x73x20mm/#10000 セラミック砥石

なめらかで絶妙な研ぎ味は、今までの合成仕上砥石をはるかに凌ぐ超仕上砥石

仕様

用途 超仕上用 粒度 #10000
サイズ 205×73×20mm 重量 約1250g
付属品 ゴム台、面修正砥石
滑らかで絶妙な研ぎ味
刃物の乗る味を十分味わってください。
温度変化、水に浸したままでの砥石硬度の低下や、ひび割れ等、変質せず減りにくい。
超微粒子の研磨材と結合剤を独自の製法で高温焼成したセラミック砥石
面修正砥石付き
追加説明
カタログ価格

38,900 円(税抜)/ 42,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0587ページ
ウェブカタログ画像
  • 面修正砥石付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top