品番 : EA522G-59
品名 : 210x70x20mm 天然革(牛皮革/最終仕上げ用)
より優れた切れ味へ 天然革砥の最終仕上げ
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | IU-1100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 210×70×20mm | 皮革厚さ | 2mm |
| 材質 | 天然牛皮革・朴木 | 用途 | 包丁等の刃先にできるカエリ(バリ)の除去 |
| ハサミ・包丁・大工道具・ナイフ・小刀など刃物が対象(両刃・片刃使用可能) | |||
| 仕上砥石・超仕上砥石の後に使用することで、より効果を発揮します。 | |||
| 革表面の滑らかな皮革により、包丁の刃先にできる微細なカエリ(バリ)をキレイに取り除き、非常に鋭い刃先に仕上げることができます。 | |||
| 裏面に滑り止め付 | |||
| 最終仕上げ用 | |||
| 【取扱方法】 平らで安定した場所に革砥を置きます。 下図のように革砥に対して包丁を40~45°で構え、刃先を両刃・片刃それぞれ適切な角度に合わせます。 擦る方向は、包丁のみね(包丁の背)がある方向のみで、一方向に動かします。(※前後に往復して擦らないでください。) 刃先全体を数回に分けて擦ります。 使用後は、革砥の表面に付着したバリ等のカスや汚れをやわらかい布でふき取ります。 |
|||
| 【使用上の注意】 ※前後に往復して擦ると革砥を傷めます。必ず一方向に動かしてください。 ※著しく痛んだ革砥では刃先を鋭く仕上げることができません。 ※乾燥や湿気の影響を受ける場所、直射日光が当たる場所では保管しないでください。 ※火のそばに置かないでください。引火する恐れかあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
