品番 : EA522G-71
品名 : 205x75x50mm/ #220 角砥石(粗砥)
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | QA-0331 |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | 剛研 | 商品名 | 荒武者 |
| サイズ | 205×75×50(H)mm | 粒度 | #220 |
| 仕様 | 荒砥石 | 材質 | PA砥材 |
| 用途 | 打刃物、ステンレス刃物、特殊鋼刃物、料理包丁、ナイフ、カンナ、ノミ、彫刻刀などに | 重量 | 1.8kg |
| 高い平面保持力と瞬削力 | |||
| PA砥材使用により、従来の荒砥石に比べ砥石の減りが少ない | |||
| 平面保持力があり、面直しの回数が少ない耐久性が良い砥石 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2501ページ | ||||
