詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GA-2

品名 : 134x40x30mm 鎌用砥石(#180/#320両面)

仕様

砥石サイズ 約134×40×30mm 粒度 緑:#180
グレー:#320
仕様 粗目・中仕上兼用 重量 約300g
荒研ぎ及び中研ぎ、仕上げ研ぎと二丁分の役目を果たし、携帯にとても便利なカン付両面砥石です。
砥材もGC・C、及びデラックスWA・A共に良質の原料を配合してあります。
カン付
※カンの色は指定できません。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/14 16:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2563ページ

代替品

EA522GA-51
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top