詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GA-20

品名 : 85x200x42mm/#250/#1000 砥石(両面)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 32505-100
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 粗砥 粒度#250
仕上砥 粒度#1000 砥石サイズ 85×200×42mm
材質 酸化アルミニウム 重量 800g
ケースがそのまま台になります。
粗・中上げ両面砥石
高硬度の包丁を元の切れ味に。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0589ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top