品番 : EA522GB-21
品名 : 210x73x22mm/#6000 砥石(仕上)
仕様
| メーカー | キング砥石 | 商品名 | キング仕上砥 S-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用 | 粒度 | #6000 |
| 仕様 | 仕上 | サイズ | 210×73×22mm |
| 重量 | 760g | 材質 | ベース:プラスチック |
| 従来の人造仕上砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。 | |||
| 焼成技術により軽く研いで鋭利な刃がつきます。 | |||
| 裏面滑り止めゴム付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0142ページ 0589ページ | ||||
