品番 : EA522GC-0
品名 : 砥石キット(EA522GC-4~100用)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 34536-000 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヒノキ | 仕様 | EA522GC-4~-30用砥石台 |
| サイズ | 本体:80(W)×289(D)×45(H)mm ドレッシングストーン:48(W)×66(D)×32(H)mm |
重量 | 本体:361g ドレッシングストーン:215g |
| 砥石をしっかり固定する滑り止め付 | |||
| 砥石を蘇らせるドレッシングストーン付 | |||
| ※砥石は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
