品番 : EA522VA-2
品名 : 130mm 糸鋸弦
仕様
| 全長 | 315mm | 深さ | 85mm |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 糸鋸刃(1本) | 山数(1cmあたり) | 12山 |
| 替糸鋸刃 | 130mm用ブレード | 材質 | フレーム:スチール ハンドル:木製 |
| 金、銀、鋼、銅、真鍮、ニッケルなどの切断に適しています。 | |||
| 金属の精密加工用に特別に設計されています. | |||
| 薄い板などの木材の精密な加工にも使用できます。 | |||
| バランスのとれたフレームにより、ブレードの適切な張力が確保されます。 | |||
| ブレードは、蝶ナットで操作できるクランプで固定されています。 | |||
| 木製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/04/23 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA522VF-10 : 130mmx12T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) |
| オプション | EA522VC-11 : # 5 糸鋸刃(金属用/12本) |
