詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VA-3

品名 : 130mm 糸鋸弦

仕様

全長 315mm 深さ 290mm
総重量 344g 材質 ハンドル:木、フレーム:スチール
付属品 糸鋸刃(1本) 山数(1cmあたり) 6山
替糸鋸刃 130mm用ブレード
木材や骨、プラスチックなどの細かい加工に適しています。
フレームが深いため、長物や大きい物の切断作業がしやすいです。
刃はハンドルに向かって歯が向くように取り付けられており、引くストロークで切断されます。
木製ハンドル
追加説明
カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/04/23 17:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0136ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top