品番 : EA522VA-7
品名 : 130mm 糸鋸弦
仕様
全長 | 290mm | 深さ | 80mm |
---|---|---|---|
重量 | 140g | 材質 | フレーム:スチール、 ハンドル:木製 |
糸鋸刃 | 130mm用ブレード (EA522VC-1~-12) |
||
糸鋸刃はついていません。 | |||
ブレードは蝶ねじで締めます。 | |||
使用中に緩んだらフレームの蝶ねじでツルの張りを調整し直します。 | |||
2枚のワッシャーの間に糸鋸を差し込みます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0138ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA522VC-11 : # 5 糸鋸刃(金属用/12本) |