品番 : EA523BA-11
品名 : 50mm 替刃
仕様
用途 | EA523BA-1用替刃 | 材質 | タングステンカーバイド |
---|---|---|---|
刃幅 | 51mm | 刃厚 | 1.7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/04/30 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0145ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA523BA-2 : 64mm ウッドスクレーパー(超硬刃付) |