品番 : EA523BA-12
品名 : 64mm 替刃
仕様
| 用途 | EA523BA-2用替刃 | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 66mm | 刃厚 | 1.7mm |
| 湾曲した先端が削る木材や表面を食い込んだりすることなく、強力な削り取りが可能です。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 直刃と曲刃の両刃仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA523BA-2 : 64mm ウッドスクレーパー(超硬刃付) |
