品番 : EA523BA-36
品名 : [EA523BA-26用] 替刃(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
刃は1枚に粗削り用2か所と細削り用2か所あり、付け替えて使えます。
仕様
| 入数 | 2枚 | 刃幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.0mm | 材質 | 炭素鋼 |
| 注意事項 | ●ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 ●各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行ってください。 ●刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。 |
||
| 刃は熱処理されており、腐食に対する耐性があります。 | |||
| 表面を傷つけることなく塗料をこするように設計されています。 | |||
| 再研磨可能 | |||
| 刃をやすりで研ぐことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
