詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523ME-2

品名 : φ35x32mm ウォールペーパーローラー

仕様

ローラーサイズ φ35×30(幅)mm ハンドル径 22.5m
ハンドル長 90mm 全長 142mm
重量 79g 材質 ローラー、ハンドル:木
シャフト:スチール(バネ鋼)
ローラー表面 平、硬め
壁紙用シームローラー
壁紙を貼った後、滑らかに整え、しっかりと固定します。
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0145ページ

代替品

EA523MA-2
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top