詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MF-10

品名 : φ35x30㎜ シームローラー

ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です

仕様

全長 140mm ローラーサイズ φ35×30mm
材質 ローラー:木製 ハンドル:樹脂 重量 45g
壁紙の継ぎ目、角、縁を平らにして、壁紙下の気泡を取り除きます。
耐久性のあるCELCON(R)プラスチックハンドルのため、強度が長期間持続します。
CELCON(R)とは、優れた耐摩耗性、疲労耐久性、および耐クリープ性などの機械的特性が優れていると同時に、耐水性、耐溶剤性、そして強アルカリに対する耐性を有しています。
硬材ローラーは強度があり、圧力を均一にかけることができます。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0145ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top