詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MG-5

品名 : φ33x90mm シリコン押さえローラー

重ね溶接時の押さえに最適

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 134655
ローラー径 φ33mm ローラー幅 90mm
全長 180mm 材質 ローラー:シリコン
ハンドル:木製
重ね溶接時の押さえに最適
ルーフストリップの溶接用
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/22 09:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0095ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top