詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MG-6

品名 : φ28x 6mm コーナー押さえローラー(真鍮製)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 134555
ローラー径 φ28mm ローラー幅 6mm
全長 175mm 材質 ローラー:真鍮
ハンドル:木製
45°アングル型
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。
接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0095ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top