詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523Z-10

品名 : 220mm 多機能リムーバーグリップ

仕様

全長 220mm 柄長 約130mm
重量 約68g リムーバー部の長さ 約90mm
材質 先端:マルテンサイト系ステンレス板
柄:ポリプロピレン樹脂
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0158ページ
ウェブカタログ画像
  • ,"社外
  • ,"社外
  • ローラー外し
  • ,"社外

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top