詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AB-2

品名 : 37x110mm ガラススクレーパー

手になじむ形状で作業性に優れています

仕様

刃材質 炭素鋼 全長 110mm
刃幅 37mm
替刃5枚付
ハンドル部分に刃を最大5枚収納可能
ガラス、鏡、フロントガラスのコーティング、塗料、ステッカーの除去に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/13 02:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0347ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top