品番 : EA524AE-16
品名 : 45x205mm ツバ付貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:木 | 硬度 | HRC55° |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | 刃幅 | 45mm |
| 刃長 | 90mm | 刃厚 | 1.5mm |
| 形状 | 直型 | 重量 | 135g |
| 刃物と柄の間にツバを付け安全性と作業性に優れています。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| ハンマーヘッド付、たたいて作業が出来ます。 | |||
| ウェーブ型の柄は握りやすく作業が楽に出来ます。 | |||
| ステンレス刃物鋼仕上げで丈夫で耐久力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
