詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AE-2

品名 : 2本組 スクレーパー

仕様

<セット内容>2本組セット
  刃幅
30mm、45mm 各1本 全長 187mm
刃長 87mm 刃厚 1.9mm
腰の硬さ 硬 総重量 243g
材質 刃:ステンレス、ハンドル:木
ハンマーヘッド付
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0130ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンマーヘッド付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top