詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AE-30

品名 : 3本組 スクレーパー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47020
刃幅×全長 15×175mm
20×185mm
30×190mm
刃幅 15・20・30mm
全長 175・185・190mm ハンドル長 126mm
材質 スチール 重量 45・50・55g
3本セット
ステッカー、ガスケット等の剥がし作業に
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 23:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0128ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top